Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Poliflex-Feinschleifscheibe PF SC 4003/3 A 80 TX


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220505564
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     41121408
EAN/GTIN:
     4007220505564
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Zum Feinschleifen kleiner Flächen im Umfangsschliff.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
PF SC 4003/3 A 80 TX
Körnung gemäß Hersteller:
80 mm
Masse Gewicht:
0.1 kg
Produkt-Typbezeichnung:
PF SC 4003/3 A 80 TX
max. Drehzahl:
14300 1/s
Breite:
3 mm
Gesamtbreite:
3 mm
Konzentration herstellerspezifisch:
80
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
425
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,39*
€ 4,54*
7 Tage
383
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,44*
€ 4,59*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,43*
€ 4,59*
Lager 214
425
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,55*
€ 4,74*
3 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 3,73*
€ 5,00*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Box
ab 100 Boxen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Box
ab 200 Boxen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,55* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 47,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42400003
ab € 6,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.