Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Poliflex-Feinschleifscheibe PF SC 4006/6 A 120 TX


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220505618
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     41121612
EAN/GTIN:
     4007220505618
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Zum Feinschleifen kleiner Flächen im Umfangsschliff.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
PF SC 4006/6 A 120 TX
Körnung gemäß Hersteller:
120 mm
Masse Gewicht:
0.17 kg
Produkt-Typbezeichnung:
PF SC 4006/6 A 120 TX
max. Drehzahl:
14300 1/s
Breite:
6 mm
Gesamtbreite:
6 mm
Konzentration herstellerspezifisch:
120
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
224
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 5,52*
€ 7,04*
7 Tage
202
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 5,59*
€ 7,10*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 5,59*
€ 7,10*
Lager 214
264
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 5,78*
€ 7,45*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 5,65*
€ 7,58*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 7,45*
€ 8,87
pro Box
ab 20 Boxen
€ 7,22*
€ 8,59
pro Box
ab 30 Boxen
€ 7,13*
€ 8,48
pro Box
ab 50 Boxen
€ 6,84*
€ 8,14
pro Box
ab 100 Boxen
€ 6,44*
€ 7,66
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,78* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 74,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.