Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Trennscheibe EH 125-3,2 SG STEEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Profile_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220522431
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     61320232
EAN/GTIN:
     4007220522431
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe für Stahl mit hoher Trennleistung und höchster Standzeit.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
EH 125-3,2 A 30 S SG/22,23
Körnung gemäß Hersteller:
30 mm
Masse Gewicht:
2.275 kg
Produkt-Typbezeichnung:
EH 125-3,2 A 30 S SG/22,23
max. Drehzahl:
12200 1/s
Außendurchmesser:
125 mm
Bindungsart gemäß Norm:
BF
Härtegrad gemäß Norm:
S
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Weitere Suchbegriffe: metall-trennscheibe 125 mm, mini trennscheibe, trennscheiben pferd, Handgeführte Trennschleifscheiben, Kleine Trennschleifscheiben, Trennscheiben für portable Maschinen (TYROLIT), Trennschleifscheiben für den Handeinsatz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3095
25
€ 5,00*
ab € 1,85*
€ 2,34*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,87*
€ 2,36*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,88*
€ 2,36*
Lager 214
2890
25
€ 4,30*
ab € 1,95*
€ 2,51*
3 Tage
unbekannt
25
€ 5,45*
ab € 2,06*
€ 2,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 62,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.