Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Trennscheibe EH 125-3,2 SG STEELOX


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Profile_Pic
Picto_Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220522882
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     61333432
EAN/GTIN:
     4007220522882
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Trennleistung und höchster Standzeit.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
EH 125-3,2 A 46 R SG-INOX/22,23
Körnung gemäß Hersteller:
46 mm
Masse Gewicht:
2.375 kg
Produkt-Typbezeichnung:
EH 125-3,2 A 46 R SG-INOX/22,23
max. Drehzahl:
12200 1/s
Außendurchmesser:
125 mm
Bindungsart gemäß Norm:
BF
Härtegrad gemäß Norm:
R
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Weitere Suchbegriffe: metall-trennscheibe 125 mm, mini trennscheibe, trennscheiben pferd, Handgeführte Trennschleifscheiben, Kleine Trennschleifscheiben, Trennscheiben für portable Maschinen (TYROLIT), Trennschleifscheiben für den Handeinsatz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7903
25
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,92*
€ 2,42*
8 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,92*
€ 2,44*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 2,45*
Lager 214
4918
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,00*
€ 2,58*
4 Tage
unbekannt
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 2,12*
€ 2,67*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Box
ab 75 Boxen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Box
ab 125 Boxen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Box
ab 250 Boxen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Box
ab 500 Boxen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,00* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 64,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.