Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Diamant-Hemmungsfeile DF 3608 D 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220535530
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     15308143
EAN/GTIN:
     4007220535530
Suchbegriffe:
Diamant-Nadelfeile halbrund
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Halbrundfeilen
Diamant-Hemmungsfeilen werden im Werkzeugbau an kleinsten Profilen und in der Feinmechanik eingesetzt. Sie sind durch den geschmiedeten Schaft ohne Heft einsetzbar. Mit den Korngrößen D 25 und D 46 können feinste Oberflächengüten erzielt werden.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
DF 3608 D 25
Breite:
4.2 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Länge des Belages:
40 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,15*
€ 14,46*
1 Tag
132
1
€ 5,00*
ab € 10,23*
€ 14,50*
Lager 214
125
1
€ 4,30*
ab € 10,47*
€ 15,22*
1
€ 5,90*
ab € 10,83*
€ 15,95*
3 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 11,66*
€ 16,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.