Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Trennscheibe EHT 180-2,9 SG ALU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Profile_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220538487
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     61326323
EAN/GTIN:
     4007220538487
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe für Aluminium und weitere NE-Metalle mit hoher Trennleistung und höchster Standzeit.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
EHT 178-2,9 A 24 N SG-ALU/22,23
Körnung gemäß Hersteller:
24 mm
Masse Gewicht:
4.525 kg
Produkt-Typbezeichnung:
EHT 178-2,9 A 24 N SG-ALU/22,23
max. Drehzahl:
8500 1/s
Außendurchmesser:
180 mm
Bindungsart gemäß Norm:
BF
Härtegrad gemäß Norm:
N
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Weitere Suchbegriffe: metall-trennscheibe 180mm, dünnblech trennscheibe, trennscheiben pferd, Handgeführte Trennschleifscheiben, Kleine Trennschleifscheiben, Trennscheiben für portable Maschinen (TYROLIT), Trennschleifscheiben für den Handeinsatz
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2714
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,89*
€ 3,61*
Lager 214
64
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,03*
€ 3,86*
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,99*
€ 4,03*
8 Tage
40
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,92*
€ 4,12*
14 Tage
32
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 4,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 96,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.