Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Trennscheibe 100 EHT 300-4,0 SG CAST+STONE/20,0


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Profile_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220540084
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     61329130
EAN/GTIN:
     4007220540084
Suchbegriffe:
Elektro-Trennschleifer
Trennschleifer (elektrisch)
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Trennscheibe mit hoher Trennleistung und höchster Standzeit für den Einsatz auf Benzintrennern und Trennschleifern.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
100 EHT 300-4,0 AC 24 Q SG/20,0
Körnung gemäß Hersteller:
24 mm
Masse Gewicht:
10.94 kg
Produkt-Typbezeichnung:
100 EHT 300-4,0 AC 24 Q SG/20,0
max. Drehzahl:
6400 1/s
Außendurchmesser:
300 mm
Bindungsart gemäß Norm:
BF
Härtegrad gemäß Norm:
Q
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
100 m/s
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, trennscheiben pferd, elektro trennschleifer, Handgeführte Trennschleifscheiben, Kleine Trennschleifscheiben, Trennscheiben für portable Maschinen (TYROLIT), Trennschleifscheiben für den Handeinsatz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1326
20
pro Box
Frei Haus
ab € 7,63*
€ 9,30*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Box
Frei Haus
ab € 7,73*
€ 9,40*
7 Tage
nicht lagernd
20
pro Box
Frei Haus
ab € 7,70*
€ 9,40*
Lager 214
1326
20
pro Box
Frei Haus
ab € 7,99*
€ 9,93*
20
pro Box
€ 4,90*
ab € 7,86*
€ 10,07*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Boxen
€ 9,93*
€ 11,82
pro Box
ab 40 Boxen
€ 9,20*
€ 10,95
pro Box
ab 60 Boxen
€ 9,11*
€ 10,84
pro Box
ab 100 Boxen
€ 8,65*
€ 10,29
pro Box
ab 200 Boxen
€ 8,36*
€ 9,95
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 7,99*
€ 9,51
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 7,99* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen
Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 198,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.