Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4007220541722 Herst.-Nr.: 11211206 EAN/GTIN: 4007220541722 |
| |
|
| | |
| Dreieckige, spitz zulaufende Feile mit Hieb auf drei Seiten. Ausführung mit Angel. Form C nach DIN 7261. Zum Feilen von winkeligen Profilen geeignet. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | PF 1132 200 mm H1 | Breite: | 13 mm | Hiebnummer: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,32* | € 5,52* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,33* | € 5,64* | | | | Lager 214 | | | | 5 | | € 4,30* | ab € 4,55* | € 5,70* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,43* | € 5,78* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,45* | € 5,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|