Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Kurzband BA 16/520 T A 80


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Dimension_pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220585405
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     45002808
EAN/GTIN:
     4007220585405
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
BA 16/520 T A 80
Körnung gemäß Hersteller:
80 mm
Masse Gewicht:
0.4 kg
Produkt-Typbezeichnung:
BA 16/520 T A 80
Gesamtbreite:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, endlos-schleifband k80, endlos schleifband, schleifband pferd, Schleifmittel auf Unterlage, Schleifbänder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
186
50
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,70*
€ 0,93*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,70*
€ 0,96*
Lager 214
290
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,73*
€ 0,97*
3 Tage
unbekannt
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,77*
€ 1,01*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,78*
€ 1,02*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,80*
€ 0,95
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,73*
€ 0,87
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,73* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 48,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,98*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,33*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,28*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,40*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 14,01*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,77*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 67,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.