Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BA 16/520 T A 80, Pferd Kurzband BA 16/ 520 T A 80 45002808


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
Artikel-Nr.:
     260W-292419
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     45002808
EAN/GTIN:
     4007220585405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

BA 16/520 T A 80, Kurzband BA 16/ 520 T A 80 45002808, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
400 GRAMM
Breite:
16 mm
Form:
sonstige
Schleifmittel:
A
Korngröße:
80
Länge:
520 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
BA 16/520 T A 80
Körnung gemäß Hersteller:
80 mm
Masse (Gewicht):
0.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, schleifband p 80 520 x 6mm, endlos schleifband, endlos-schleifband k80, Schleifbänder, KURZBAND, RÜGGEBERG, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
436
50
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,70*
€ 0,95*
6 Tage
136
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,72*
€ 0,99*
3 Tage
unbekannt
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,77*
€ 1,03*
Lager 260
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,78*
€ 1,05*
3 Tage
unbekannt
50
pro Box
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 1,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 52,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,25*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,39*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,89*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,17*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,87*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 14,00*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,62*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.