Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Klettscheibe KSS 150 6 L A 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic_2
Product_Pic_2
Product_Pic_4
Artikel-Nr.:
     214K-4007220588123
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     45017104
EAN/GTIN:
     4007220588123
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Für universelle Schleifaufgaben von Grob- bis Feinschliff in Industrie und Handwerk.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
KSS 150 6 L A 40
Körnung gemäß Hersteller:
40 mm
Masse Gewicht:
0.5 kg
Produkt-Typbezeichnung:
KSS 150 6 L A 40
Außendurchmesser:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, exzenter schleifscheibe, Schleifmittel auf Unterlage, Exzenterschleifscheiben
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7850
25
€ 5,00*
ab € 0,66*
€ 0,93*
8 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,71*
€ 0,96*
Lager 214
nicht lagernd
25
€ 4,30*
ab € 0,69*
€ 0,97*
4 Tage
9300
25
€ 5,45*
ab € 0,74*
€ 1,00*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,76*
€ 1,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 24,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD TOOLS
45017779
ab € 27,91*
Zubehör
PFERD TOOLS
45017781
ab € 3,90*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200001
ab € 14,01*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200003
ab € 18,31*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200004
ab € 60,90*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200002
ab € 13,99*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200005
ab € 18,30*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200006
ab € 61,24*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200007
ab € 13,96*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200008
ab € 19,80*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200009
ab € 66,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.