Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD COMBIDISC-Schleifblatt CD 38 A 80 FLEX


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product_Pic_2
Product_Pic_2
Product_Pic_4
Artikel-Nr.:
     214K-4007220638859
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42757408
EAN/GTIN:
     4007220638859
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Handschleifpapier
Besonders flexible Schleifblätter, die speziell für die Bearbeitung von Konturen und konkaven Flächen, z. B. im Werkzeug- und Formenbau, geeignet sind. Erzielen ansatzlose Übergänge im Schliffbild.
Weitere Informationen:
Bindung:
FLEX
Hersteller-Produktbezeichnung:
CD 38 A 80 FLEX
Körnung gemäß Hersteller:
80 FLEX mm
Masse Gewicht:
0.3 kg
Produkt-Typbezeichnung:
CD 38 A 80 FLEX
Außendurchmesser:
38 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
149
100
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,57*
€ 0,73*
Lager 214
349
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,60*
€ 0,77*
7 Tage
134
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,62*
€ 0,77*
3 Tage
unbekannt
100
pro Box
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,80*
3 Tage
unbekannt
100
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,63*
€ 0,80*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,77*
€ 0,92
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,75*
€ 0,89
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,71*
€ 0,84
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,67*
€ 0,80
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,60*
€ 0,71
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,60* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 77,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721381
ab € 15,40*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721382
ab € 13,10*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721383
ab € 14,09*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,25*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,87*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,17*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,87*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,76*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.