Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4007220667552 Herst.-Nr.: 45010610 EAN/GTIN: 4007220667552 |
| |
|
| | |
| Universell zur Oberflächenbearbeitung z. B. an Rohrkonstruktionen aus Metallen einsetzbar, wie Beseitigen von Vorschleifspuren, Entfernen von Oxidation und leichte Entgratarbeiten. Erzielen mattierte und seidenmatte Oberflächen. Weitere Informationen: | | Hersteller-Produktbezeichnung: | VB 6/305 A 100 G | Körnung gemäß Hersteller: | 100 G mm | Masse Gewicht: | 0.04 kg | Produkt-Typbezeichnung: | VB 6/305 A 100 G | Gesamtbreite: | 6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifband, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Vliesband, pferd vlies-schleifband, schleifvliesband, gewebeschleifband k100, Schleifmittel auf Unterlage, Schleifbänder, SC-Bänder, Surface Conditioning |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Box | € 5,00* | ab € 2,51* | € 3,37* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,53* | € 3,41* | | | | Lager 214 | | | | 10 | | pro Box | € 4,30* | ab € 2,62* | € 3,60* | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,45* | ab € 2,77* | € 3,72* | | | | | | | | 10 | | pro Box | € 4,90* | ab € 2,59* | € 3,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,62* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 36,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|