Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VB 6/305 A 100 G, Pferd Vliesband VB 6/ 305 A100 G 45010610


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
Artikel-Nr.:
     260W-538373
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     45010610
EAN/GTIN:
     4007220667552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

VB 6/305 A 100 G, Vliesband VB 6/ 305 A100 G 45010610, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
40 GRAMM
Breite:
6 mm
Form:
sonstige
Schleifmittel:
sonstige
Korngröße:
100 G
Länge:
305 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
VB 6/305 A 100 G
Körnung gemäß Hersteller:
100 G mm
Masse (Gewicht):
0.04 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
160
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,51*
€ 3,37*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,53*
€ 3,41*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,62*
€ 3,60*
3 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 2,77*
€ 3,72*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 2,59*
€ 3,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.