Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Fiberschleifer FS 125-22 A-COOL 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220696439
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     64126125
EAN/GTIN:
     4007220696439
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Für universelle Schleifaufgaben von Fein- bis Feinstschliff an schlecht wärmeleitenden Werkstoffen, z. B. Edelstahl (INOX). Schleifaktive Zusätze im Belag erzielen eine deutlich höhere Abtragsleistung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff.
Weitere Informationen:
Bindung:
COOL
Hersteller-Produktbezeichnung:
FS 125-22 A-COOL 60
Körnung gemäß Hersteller:
60 mm
Masse Gewicht:
0.6 kg
Produkt-Typbezeichnung:
FS 125-22 A-COOL 60
max. Drehzahl:
12200 1/s
Außendurchmesser:
125 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3587
25
€ 5,00*
ab € 0,99*
€ 1,31*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,00*
€ 1,32*
Lager 214
3840
25
€ 4,30*
ab € 1,03*
€ 1,39*
3 Tage
unbekannt
25
€ 5,45*
ab € 1,10*
€ 1,46*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,12*
€ 1,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 34,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890210
ab € 14,80*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890090
ab € 11,92*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,33*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,77*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,27*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 61,38*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,99*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,76*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,92*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890040
ab € 9,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.