Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Fiberschleifer FS 180-22 A-COOL 120


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220696552
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     64132175
EAN/GTIN:
     4007220696552
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Für universelle Schleifaufgaben von Fein- bis Feinstschliff an schlecht wärmeleitenden Werkstoffen, z. B. Edelstahl (INOX). Schleifaktive Zusätze im Belag erzielen eine deutlich höhere Abtragsleistung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff.
Weitere Informationen:
Bindung:
COOL
Hersteller-Produktbezeichnung:
FS 180-22 A-COOL 120
Körnung gemäß Hersteller:
120 mm
Masse Gewicht:
0.85 kg
Produkt-Typbezeichnung:
FS 180-22 A-COOL 120
max. Drehzahl:
8500 1/s
Außendurchmesser:
180 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2814
25
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,88*
€ 2,49*
7 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,90*
€ 2,51*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,91*
€ 2,51*
Lager 214
2864
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,97*
€ 2,61*
3 Tage
unbekannt
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 2,08*
€ 2,67*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Box
ab 75 Boxen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Box
ab 125 Boxen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Box
ab 250 Boxen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Box
ab 500 Boxen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,97* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 65,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890220
ab € 20,62*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890100
ab € 17,67*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,25*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,87*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,17*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,87*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,76*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,66*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890060
ab € 13,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.