Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4007220697009 Herst.-Nr.: 64180125 EAN/GTIN: 4007220697009 |
| |
|
| | |
| Für aggressives Schleifen mit höchster Abtragsleistung auf harten, schlecht wärmeleitenden Werkstoffen. Konstante Höchstleistung durch sich selbst schärfendes Keramikkorn. Schleifaktive Zusätze im Belag erzielen eine deutlich höhere Abtragsleistung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff. Weitere Informationen: | | Bindung: | COOL | Hersteller-Produktbezeichnung: | FS 125-22 CO-COOL 100 | Körnung gemäß Hersteller: | 100 mm | Masse Gewicht: | 0.6 kg | Produkt-Typbezeichnung: | FS 125-22 CO-COOL 100 | max. Drehzahl: | 12200 1/s | Außendurchmesser: | 125 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheiben 125mm k100, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 125mm |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Box | € 5,00* | ab € 1,12* | € 1,50* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,14* | € 1,53* | | | | Lager 214 | | | | 25 | | pro Box | € 4,30* | ab € 1,18* | € 1,61* | | | | | | 3 Tage | | | 25 | | pro Box | € 5,45* | ab € 1,25* | € 1,66* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Box | Frei Haus | ab € 1,21* | € 1,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,18* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 40,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|