Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schleifscheibe
>
Haftschleifscheibe
>
Exzenterschleifblatt
>
Metall-Exzenterschleifblatt
>
Artikel
PFERD COMBICLICK Fiberschleifer CC-FS 125 CO-COOL 36
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Pferd
icecat
icecat
Lager 214
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214K-4007220722473
Hersteller:
PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
64193103
EAN/GTIN:
4007220722473
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Für aggressives Schleifen mit höchster Abtragsleistung auf harten, schlecht wärmeleitenden Werkstoffen. Konstante Höchstleistung durch sich selbst schärfendes Keramikkorn. Schleifaktive Zusätze im Belag erzielen eine deutlich höhere Abtragsleistung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff.
Weitere Informationen:
Bindung:
COOL
Hersteller-Produktbezeichnung:
CC-FS 125 CO-COOL 36
Körnung gemäß Hersteller:
36 mm
Masse Gewicht:
1.15 kg
Produkt-Typbezeichnung:
CC-FS 125 CO-COOL 36
max. Drehzahl:
12200 1/s
Außendurchmesser:
125 mm
... >
Combiclick
>
Fiberschleifer CC-FS
>
Ausführung Keramikkorn CO-COOL
Weitere Suchbegriffe:
Metall-Winkelschleifblatt
,
Fiber Scheibe
,
Fiber-Schleifscheibe
,
Fiberscheibe
,
Fiberschleifscheiben
,
Schleiffiberscheiben
,
Vulkanfiberscheibe
,
Winkelschleifblatt
,
fiberscheibe pferd 125mm
,
exzenter schleifscheibe
,
exzenter-schleifscheibe 125mm
Angebote
(35)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5VQEQ
1 Tag
6347
25
€ 5,00*
ab € 2,19*
€ 2,60*
Lager 214
6 Tage
9758
25
€ 4,30*
ab € 2,29*
€ 2,77*
Lager 260
8 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 2,21*
€ 2,81*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
25
€ 7,90*
ab € 2,39*
€ 2,83*
Lager 1498
3 Tage
unbekannt
25
€ 5,45*
ab € 2,41*
€ 2,87*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück (
entspricht € 69,25* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
COMBICLICK Stützteller Hart Ø 115/125 mm Gewinde 5/8-11UNC für Winkelschleifer 115und125
PFERD-Werkzeuge
64199012
ab € 20,31*
Zubehör
COMBICLICK Stützteller Hart Ø 115/125 mm Gewinde M14 für Winkelschleifer 115und125
PFERD-Werkzeuge
64199002
ab € 20,18*
Zubehör
COMBICLICK Stützteller Hart Ø 125 mm Gewinde 5/8-11UNC für Winkelschleifer 125
PFERD-Werkzeuge
44890162
ab € 23,03*
Zubehör
COMBICLICK Stützteller Hart Ø 125 mm Gewinde M14 für Winkelschleifer 125
PFERD-Werkzeuge
44890152
ab € 22,97*
Zubehör
COMBICLICK Stützteller Ø 115/125 mm Gewinde 5/8-11UNC für Winkelschleifer 115und125
PFERD-Werkzeuge
44890160
ab € 20,26*
Zubehör
COMBICLICK Stützteller Ø 115/125 mm Gewinde M14 für Winkelschleifer 115und125
PFERD-Werkzeuge
44890150
ab € 20,13*
Zubehör
COMBICLICK Stützteller Ø 125 mm Gewinde 5/8-11UNC für Winkelschleifer 125
PFERD-Werkzeuge
44890161
ab € 22,95*
Zubehör
COMBICLICK Stützteller Ø 125 mm Gewinde M14 für Winkelschleifer 125
PFERD-Werkzeuge
44890151
ab € 23,03*
Zubehör
Schleiföl 410 Fe in Spraydose für Stahl
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,94*
Zubehör
Schleiföl 410/1 Fe in Kanister 1 Liter für Stahl
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,25*
Zubehör
Schleiföl 410/5 Fe in Kanister 5 Liter für Stahl
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,85*
Zubehör
Schleiföl 411 NE in Spraydose für Buntmetall und Edelstahl
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,99*
Zubehör
Schleiföl 411/1 NE in Kanister 1 Liter für Buntmetall und Edelstahl
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,27*
Zubehör
Schleiföl 411/5 NE in Kanister 5 Liter für Buntmetall und Edelstahl
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,88*
Zubehör
Schleiföl 412 ALU in Spraydose für Aluminium
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,98*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen