Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD COMBICLICK Fiberschleifer CC-FS 115 Z 50


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product_Pic_2
Product_Pic_2
Product_Pic_4
Artikel-Nr.:
     214K-4007220722596
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     64290005
EAN/GTIN:
     4007220722596
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Winkelschleifblatt
Für grobe Schleifaufgaben bei hoher Abtragsleistung und hoher Standzeit.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
CC-FS 115 Z 50
Körnung gemäß Hersteller:
50 mm
Masse Gewicht:
0.85 kg
Produkt-Typbezeichnung:
CC-FS 115 Z 50
max. Drehzahl:
13300 1/s
Außendurchmesser:
115 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7775
25
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,17*
€ 1,53*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 1,56*
7 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,19*
€ 1,56*
Lager 214
7775
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,23*
€ 1,63*
3 Tage
unbekannt
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,30*
€ 1,69*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,57*
€ 1,87
pro Box
ab 75 Boxen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,23* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 40,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
64199012
ab € 20,19*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
64199002
ab € 20,23*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890160
ab € 20,33*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890150
ab € 20,33*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 14,01*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,32*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,80*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,26*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 61,35*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 14,00*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,64*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.