Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD POLIVLIES-Fächerscheibe PVL 125 A 100 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic_2
Product_Pic_2
Artikel-Nr.:
     214K-4007220748367
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44694111
EAN/GTIN:
     4007220748367
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff in Industrie und Handwerk.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
PVL 125 A 100 G
Körnung gemäß Hersteller:
100 G mm
Masse Gewicht:
0.56 kg
Produkt-Typbezeichnung:
PVL 125 A 100 G
max. Drehzahl:
12200 1/s
Breite:
18 mm
Gesamtbreite:
18 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1331
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,03*
€ 10,02*
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,14*
€ 10,14*
Lager 214
1336
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 8,44*
€ 10,55*
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,30*
€ 10,65*
18 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,10*
€ 11,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 52,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.