Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD POLIVLIES-Fächerscheibe PVL 125 A 240 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic_2
Product_Pic_2
Artikel-Nr.:
     214K-4007220748381
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44694113
EAN/GTIN:
     4007220748381
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff in Industrie und Handwerk.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
PVL 125 A 240 F
Körnung gemäß Hersteller:
240 F mm
Masse Gewicht:
0.49 kg
Produkt-Typbezeichnung:
PVL 125 A 240 F
max. Drehzahl:
12200 1/s
Breite:
18 mm
Gesamtbreite:
18 mm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1014
5
€ 5,00*
ab € 7,25*
€ 8,88*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 7,33*
€ 8,99*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 7,43*
€ 9,24*
Lager 214
1081
5
€ 4,30*
ab € 7,59*
€ 9,49*
5
€ 4,90*
ab € 7,41*
€ 9,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 47,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PFERD TOOLS
80115016
ab € 2.189,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.