Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD COMBICLICK Fiberschleifer CC-FS 115 A 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic_2
Product_Pic_2
Product_Pic_4
Artikel-Nr.:
     214K-4007220763179
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     64190002
EAN/GTIN:
     4007220763179
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Winkelschleifblatt
Für universelle Schleifaufgaben von Grob- bis Feinschliff in Industrie und Handwerk.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
CC-FS 115 A 24
Körnung gemäß Hersteller:
24 mm
Masse Gewicht:
1.025 kg
Produkt-Typbezeichnung:
CC-FS 115 A 24
max. Drehzahl:
13300 1/s
Außendurchmesser:
115 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
268
25
€ 5,00*
ab € 1,48*
€ 1,95*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,48*
€ 1,96*
6 Tage
241
25
€ 4,95*
ab € 1,48*
€ 1,96*
Lager 214
268
25
€ 4,30*
ab € 1,53*
€ 2,05*
3 Tage
unbekannt
25
€ 5,45*
ab € 1,62*
€ 2,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 51,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
64199012
ab € 20,20*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
64199002
ab € 20,12*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890160
ab € 20,26*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890150
ab € 20,15*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,98*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,18*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,57*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,34*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,62*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,99*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,77*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.