Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD COMBICLICK Fiberschleifer CC-FS 115 CO 36


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product_Pic_2
Product_Pic_2
Product_Pic_4
Artikel-Nr.:
     214K-4007220763254
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     64192003
EAN/GTIN:
     4007220763254
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Winkelschleifblatt
Für aggressives Schleifen mit höchster Zerspanungsleistung und sehr hoher Standzeit. Das Keramikkorn ist speziell für die Bearbeitung harter Werkstoffe und Schichten ausgelegt.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
CC-FS 115 CO 36
Körnung gemäß Hersteller:
36 mm
Masse Gewicht:
0.95 kg
Produkt-Typbezeichnung:
CC-FS 115 CO 36
max. Drehzahl:
13300 1/s
Außendurchmesser:
115 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6550
25
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,75*
€ 2,27*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,79*
€ 2,28*
7 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,79*
€ 2,28*
Lager 214
8975
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,83*
€ 2,33*
3 Tage
unbekannt
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,95*
€ 2,46*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Box
ab 125 Boxen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Box
ab 250 Boxen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,95*
€ 2,32
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,83* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 58,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
64199012
ab € 20,19*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
64199002
ab € 20,23*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890160
ab € 20,33*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890150
ab € 20,33*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 14,01*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,32*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,80*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,26*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 61,35*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 14,00*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,64*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.