Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD COMBIDISC-Schleifblatt CDR 75 SiC 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic_2
Product_Pic_2
Product_Pic_4
Artikel-Nr.:
     214K-4007220778555
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42774708
EAN/GTIN:
     4007220778555
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Handschleifpapier
Für universelle Schleifaufgaben an Bauteilen aus Aluminium, Kupfer, Bronze, Titan und faserverstärkten Kunststoffen. Besonders zu empfehlen für den Einsatz auf Titanlegierungen. Bestens für die Flugzeugindustrie geeignet, wenn für die Bearbeitung von z. B. Antriebsteilen nur SiC zugelassen ist.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
CDR 75 SiC 80
Körnung gemäß Hersteller:
80 mm
Masse Gewicht:
0.5 kg
Produkt-Typbezeichnung:
CDR 75 SiC 80
Außendurchmesser:
75 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
761
50
€ 5,00*
ab € 1,08*
€ 1,36*
24 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 1,37*
8 Tage
685
50
€ 4,95*
ab € 1,09*
€ 1,37*
Lager 214
761
50
€ 4,30*
ab € 1,14*
€ 1,44*
4 Tage
unbekannt
50
€ 5,45*
ab € 1,19*
€ 1,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 72,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721511
ab € 18,80*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721512
ab € 14,56*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721513
ab € 16,72*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,27*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,88*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,89*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,25*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 61,29*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 14,00*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.