Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Trennscheibe EHT 125-1,0 PSF ALU+STONE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Profile_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220804278
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     61819010
EAN/GTIN:
     4007220804278
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe für NE-Metalle und mineralische Werkstoffe mit hoher Trennleistung und guter Standzeit.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
EHT 125-1,0 C 60 P PSF/22,23
Körnung gemäß Hersteller:
60 mm
Masse Gewicht:
0.675 kg
Produkt-Typbezeichnung:
EHT 125-1,0 C 60 P PSF/22,23
max. Drehzahl:
12200 1/s
Außendurchmesser:
125 mm
Bindungsart gemäß Norm:
BF
Härtegrad gemäß Norm:
P
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Weitere Suchbegriffe: trennscheiben 125x1, metall-trennscheibe 125 mm, mini trennscheibe, Handgeführte Trennschleifscheiben, Kleine Trennschleifscheiben, Trennscheiben für portable Maschinen (TYROLIT), Trennschleifscheiben für den Handeinsatz
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7588
25
€ 5,00*
ab € 1,00*
€ 1,32*
Lager 214
7688
25
€ 4,30*
ab € 1,05*
€ 1,42*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,13*
€ 1,49*
2 Tage
68
25
€ 4,95*
ab € 1,16*
€ 1,53*
3 Tage
56
25
€ 5,99*
ab € 1,19*
€ 1,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 35,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.