Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD COMBIDISC-Vliesronde CDR PNER-W 7506 SiC F


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product_Pic_2
Product_Pic_2
Product_Pic_4
Artikel-Nr.:
     214K-4007220832714
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42779034
EAN/GTIN:
     4007220832714
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
Zum Erzielen eines sehr feinen, homogenen Schliffbildes, welches je nach Anforderung zur Vorbereitung der Hochglanzpolitur ausreicht. Besonders für die Bearbeitung kleiner und mittlerer Flächen an Bauteilen aus Edelstahl (INOX) geeignet. Die unterschiedlichen Vliesdichten/Härten sind farblich gekennzeichnet: W (weich) = grau MH (mittelhart) = dunkelblau H (hart) = rot Weitere Informationen zu Vliesprodukten in der Ausführung PNER finden Sie auf den Seiten 99–100.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
CDR PNER-W 7506 SiC F
Körnung gemäß Hersteller:
F (fein) mm
Masse Gewicht:
0.525 kg
Produkt-Typbezeichnung:
CDR PNER-W 7506 SiC F
max. Drehzahl:
12500 1/s
Breite:
6 mm
Gesamtbreite:
6 mm
Außendurchmesser:
75 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1047
25
pro Box
€ 5,00*
ab € 5,54*
€ 6,90*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 6,98*
7 Tage
942
25
pro Box
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 6,98*
Lager 214
1047
25
pro Box
Frei Haus
ab € 5,77*
€ 7,37*
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 5,70*
€ 7,51*
Menge:  Box  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Box
ab 50 Boxen
€ 7,30*
€ 8,69
pro Box
ab 75 Boxen
€ 7,21*
€ 8,58
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,77* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 184,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721761
ab € 21,64*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721762
ab € 17,03*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721763
ab € 19,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.