Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4007220836125 Herst.-Nr.: 64189004 EAN/GTIN: 4007220836125 |
| |
|
| | |
| Für universelle Schleifaufgaben von Grob- bis Feinschliff in Industrie und Handwerk. Weitere Informationen: | | Hersteller-Produktbezeichnung: | CC-FS 100 A 80 | Körnung gemäß Hersteller: | 80 mm | Masse Gewicht: | 0.525 kg | Produkt-Typbezeichnung: | CC-FS 100 A 80 | max. Drehzahl: | 15300 1/s | Außendurchmesser: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifscheibe mit Schnellwechselsystem, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, exzenter schleifscheibe, Schleifhexscheiben, Schnellwechsel(schleif)scheibe, Schleifscheiben |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Box | € 5,00* | ab € 0,82* | € 1,10* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,87* | € 1,16* | | | | Lager 214 | | | | 25 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,86* | € 1,17* | | | | | | 3 Tage | | | 25 | | pro Box | € 5,45* | ab € 0,91* | € 1,21* | | | | | 23 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,93* | € 1,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,86* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 29,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|