Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD COMBICLICK Vliesronde CC-PNER MH 100 SiC F


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product_Pic_2
Product_Pic_2
Product_Pic_4
Artikel-Nr.:
     214K-4007220948200
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42002136
EAN/GTIN:
     4007220948200
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Zum Erzielen eines sehr feinen, homogenen Schliffbildes, welches je nach Anforderung zur Vorbereitung der Hochglanzpolitur ausreicht. Besonders für die Bearbeitung größerer Flächen an Bauteilen aus Edelstahl (INOX) geeignet. Die unterschiedlichen Vliesdichten/Härten sind farblich gekennzeichnet: W (weich) = grau, MW (mittelweich) = hellblau, MH (mittelhart) = dunkelblau, H (hart) = rot
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
CC-PNER MH 100 SiC F
Körnung gemäß Hersteller:
fein mm
Masse Gewicht:
0.245 kg
Produkt-Typbezeichnung:
CC-PNER MH 100 SiC F
max. Drehzahl:
9550 1/s
Konzentration herstellerspezifisch:
fein
Weitere Suchbegriffe: Haftstützteller, Schleifblatthalter, Schleifteller, Stützteller, pferd exzenterschleifscheiben, exzenter schleifscheibe, haftstützteller ø 100 mm, Surface Conditioning, Vliesscheiben, Schnellwechsel(schleif)scheibe, Schleifscheiben
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
186
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 10,27*
€ 13,46*
20 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
Frei Haus
ab € 10,36*
€ 13,62*
Lager 214
186
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 10,64*
€ 14,33*
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 10,46*
€ 14,35*
3 Tage
unbekannt
5
pro Box
€ 5,45*
ab € 11,28*
€ 14,87*
Menge:  Box  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 14,33*
€ 17,05
pro Box
ab 10 Boxen
€ 13,33*
€ 15,86
pro Box
ab 15 Boxen
€ 13,18*
€ 15,68
pro Box
ab 20 Boxen
€ 13,05*
€ 15,53
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 10,64*
€ 12,66
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 10,64* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 71,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890190
ab € 28,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.