Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Trennscheibe CHOPSAW HD 80 T 300-3,0 L SG CHOP HD STEELOX/25,4


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Profile_Pic
Picto_Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220950227
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     66323082
EAN/GTIN:
     4007220950227
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Schnittiges Werkzeug in Härte L mit zwei Außengeweben für Stahl und Edelstahl (INOX). Für Trennaufgaben, die eine hohe Stabilität erfordern.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
80 T 300-3,0 A 30 L SG-CHOP-HD-INOX/25,4
Körnung gemäß Hersteller:
30 mm
Masse Gewicht:
9.26 kg
Produkt-Typbezeichnung:
80 T 300-3,0 A 30 L SG-CHOP-HD-INOX/25,4
max. Drehzahl:
5100 1/s
Außendurchmesser:
300 mm
Bindungsart gemäß Norm:
BF
Härtegrad gemäß Norm:
L
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Weitere Suchbegriffe: trennscheiben pferd, dünnblech trennscheibe, trennscheibe 22x3, Stationäre Trennschleifscheiben
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
433
20
pro Box
€ 5,00*
ab € 5,63*
€ 7,05*
21 Tage
nicht lagernd
20
pro Box
Frei Haus
ab € 5,75*
€ 7,17*
7 Tage
390
20
pro Box
Frei Haus
ab € 5,75*
€ 7,17*
20
pro Box
€ 4,90*
ab € 5,49*
€ 7,19*
Lager 214
433
20
pro Box
Frei Haus
ab € 5,97*
€ 7,46*
Menge:  Box  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Boxen
€ 7,46*
€ 8,88
pro Box
ab 40 Boxen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Box
ab 60 Boxen
€ 7,30*
€ 8,69
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,97* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen
Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 149,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
69900173
ab € 1,33*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
69900174
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.