Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FR-8-1/8 Verteilerblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568000042
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2077
EAN/GTIN:
     4052568000042
Suchbegriffe:
Einlassblock
Pneumatik Basiseinheit
Ventilinseln
Hutschiene Verteilerblock
Verteilerblock FR-8-1/8 zur Druckluftverteilung. Nennweite=8,6 mm, Einbaulage=beliebig, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=0 - 16 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
FR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
Innengewinde G3/8
Pneumatischer Anschluss 2:
Innengewinde G1/8
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Produktgewicht:
|G
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
;; BAR
Nenn-Anziehdrehmoment:
|NM
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 20 %
Weitere Suchbegriffe: Ventilverteiler, einlassblock festo, einlassblock, FR-8-1/8, Verteilerblock
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
207
€ 8,90*
ab € 22,92*
€ 29,58*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,64*
€ 34,39*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 32,93*
€ 43,36*
€ 8,95*
ab € 39,34*
€ 51,80*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 45,69*
€ 58,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.