Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FR-8-1/8 FR-8-1/8 (2077) Verteilerblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FR-8-1/8 FR-8-1/8 (2077) Verteilerblock
FR-8-1/8 FR-8-1/8 (2077) Verteilerblock
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO014113
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2077
EAN/GTIN:
     4052568000042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einlassblock
Pneumatik Basiseinheit
Ventilinseln
Hutschiene Verteilerblock
FR-8-1/8 FR-8-1/8 (2077) Verteilerblock
Weitere Informationen:
Nennweite:
8,6 MM
Einbaulage:
beliebig
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
0 bis 16 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Nenn-Anziehdrehmoment:
12,5 NM
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 20 %
Produktgewicht:
135 G | 0,175 KG
Anzahl Abgänge:
8
Anzahl Zuleitungen:
1
Pneumatischer Anschluss 1:
Innengewinde G3/8
Pneumatischer Anschluss 2:
Innengewinde G1/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Weitere Suchbegriffe: Ventilverteiler, einlassblock festo, einlassblock, FR-8-1/8, Festo-Originalteile, Originalteile, Verteilerblöcke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
105
€ 8,90*
ab € 22,94*
€ 29,58*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,63*
€ 34,39*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 33,19*
€ 43,36*
€ 8,95*
ab € 38,36*
€ 50,61*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 45,73*
€ 58,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,58*
€ 35,2002
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,47*
€ 35,0693
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,47*
€ 33,8793
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,04*
€ 32,1776
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,59*
€ 30,4521
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,94*
€ 27,2986
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.