Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SG-M12X1,25 Gabelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568001094
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     6145
EAN/GTIN:
     4052568001094
Suchbegriffe:
Gabelgelenk
Gabelkopf
Trockengleitlager
Schwenkbefestigung Pneumatikzylinde...
Gabelkopf SG-M12X1,25 mit Sechskantmutter, für schwenkbare Zylinderbefestigung (kolbenstangenseitig), nach DIN ISO 8140. Baugröße=M12x1,25, Entspricht Norm=(* DIN 71752, * ISO 8140), Gewindeanschluss=Innengewinde M12x1,25, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
SG
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Baugröße:
M12x1,25
Produktgewicht:
|G
Werkstoff Mutter:
Stahl | verzinkt
Entspricht Norm:
DIN 71752 | ISO 8140
Gewindeanschluss:
Innengewinde M12x1,25
Werkstoff Bolzen:
Stahl | verzinkt
Werkstoff Gabel:
Stahl | verzinkt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 3,85*
€ 5,76*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,04*
€ 5,88*
€ 8,95*
ab € 5,75*
€ 8,45*
2 Tage
561
€ 8,90*
ab € 6,80*
€ 9,67*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1761614
ab € 9,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.