Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-3/4-B Schalldämpfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568001445
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     6845
EAN/GTIN:
     4052568001445
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
filter-schalldämpfer festo
Schalldämpfer U-3/4-B Metallausführung; Außengewinde G3/4; 83 dB(A); 1 Stück
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
U
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium
Produktgewicht:
|G
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
;; BAR
Symbol:
00991473
Durchfluss gegen Atmosphäre:
|L2
Schalldruckpegel:
|DBA
Pneumatischer Anschluss:
G3/4
Werkstoff Dämpfereinsatz:
PE
Werkstoff Einschraubzapfen:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, druckluftschalldämpfer 3/4", U-3/4-B, Schalldämpfer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
335
€ 8,90*
ab € 16,84*
€ 22,79*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,19*
€ 23,14*
Lager 214
6
€ 4,30*
ab € 16,91*
€ 23,36*
€ 8,95*
ab € 18,42*
€ 25,51*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 21,40*
€ 28,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.