Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SGA-M12X1,25 Gabelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568002268
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     10767
EAN/GTIN:
     4052568002268
Suchbegriffe:
Gabelkopf
gabelkopf
Gabelkopf SGA-M12X1,25 mit Außengewinde, für schwenkbare Zylinderbefestigung. Baugröße=M12x1,25, Radialabweichung +/-=5 mm, Winkelausgleich +/-=120 deg, Einbaulage=beliebig, Gewindeanschluss=Außengewinde M12x1,25
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
SGA
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Baugröße:
M12x1,25
Produktgewicht:
|G
Gewindeanschluss:
Außengewinde M12x1,25
Werkstoff Bolzen:
Stahl verzinkt
Werkstoff Sicherung:
Federstahl, verzinkt
Radialabweichung +/-:
|MM
Winkelausgleich +/-:
|DEG
Werkstoff Gelenkkopf:
Stahl | verzinkt
Weitere Suchbegriffe: SGA-M12X1, 25
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,91*
€ 77,89*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 60,50*
€ 77,98*
1 Tag
15
€ 5,90*
ab € 65,54*
€ 82,39*
Frei Haus
ab € 67,06*
€ 84,07*
Frei Haus
ab € 81,74*
€ 103,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.