| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568002633 Herst.-Nr.: 14045 EAN/GTIN: 4052568002633 |
| |
|
| | |
| Flachzylinder DZH-32-100-PPV-A verdrehgesichert, für Positionserkennung, mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Hub=100 mm, Kolben-Durchmesser=(* 32 mm, * äquivalenter Durchmesser), Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange +/-=1,7 deg, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | DZH | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium | Befestigungsart: | wahlweise: | mit Innengewinde | mit Zubehör | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00991235 | Werkstoff Dichtungen: | TPE-U(PU) | Konstruktiver Aufbau: | Kolben | Kolbenstange | Pneumatischer Anschluss: | G1/8 | Werkstoff Deckel: | Aluminium | Dämpfung: | pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar | Funktionsweise: | doppeltwirkend | Positionserkennung: | für Näherungsschalter | Hub: | |MM | Kolben-Ø: | 32 mm | äquivalenter Durchmesser | Verdrehsicherung/Führung: | Ovalkolben | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf: | |N | Werkstoff Kolbenstange: | hochlegierter Stahl | Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange +/-: | |DEG | Dämpfungslänge: | |MM | Max. Drehmoment der Verdrehsicherung: | |NM | Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf: | |N | Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub: | |G | Grundgewicht bei 0 mm Hub: | |G |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 173,09* | € 207,09* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,73* | € 226,99* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 189,39* | € 231,72* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 231,96* | € 282,89* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 272,79* | € 317,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|