| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214K-4052568002992 Herst.-Nr.: 19145 EAN/GTIN: 4052568002992 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leuchtdichtung MC-LD-12-24DC für Magnetspulen MSN1G, MSN1W. Schaltstellungsanzeige=LED, Befestigungsart=auf Magnetventil mit Zentralschraube M3, Produktgewicht=1,6 g, Elektrischer Anschluss=(* viereckige Bauform MSC, * nach DIN EN 175301-803, * Anschlussbild Form A nach EN 175301-803), Betriebsspannungsbereich DC=12 - 24 V Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ-Kurzzeichen: | MC-LD | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff Gehäuse: | TPE-U(PU) | Produktgewicht: | |G | Befestigungsart: | auf Magnetventil mit Zentralschraube M3 | Schutzart: | IP65 | Schaltstellungsanzeige: | LED | Elektrischer Anschluss: | viereckige Bauform MSC | nach DIN EN 175301-803 | Form A | Betriebsspannungsbereich DC: | ;; V | Schutzleiteranschluss: | vorhanden | Nennleistung Leuchtende Dichtung: | |W |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 11,34* | € 15,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,90* | ab € 11,88* | € 16,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 12,12* | € 16,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 12,29* | € 16,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,90* | ab € 13,72* | € 18,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|