| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568004187 Herst.-Nr.: 34511 EAN/GTIN: 4052568004187 |
| |
|
| | |
| Führungseinheit FENG-50-320-KF mit Kugelumlaufführung, dient der Verdrehsicherung, bietet eine hohe Führungsgenauigkeit. Baugröße=50, Hub=320 mm, Einbaulage=beliebig, Führung=Kugelumlaufführung, Konstruktiver Aufbau=Führung Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | FENG | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert | Baugröße: | 50 | Produktgewicht: | |G | Befestigungsart: | mit Innengewinde | Konstruktiver Aufbau: | Führung | Hub: | |MM | Führung: | Kugelumlaufführung | Max. Kraft Fy: | |N | Max. Kraft Fy statisch: | |N | Max. Kraft Fz: | |N | Max. Kraft Fz statisch: | |N | Max. Moment Mx: | |NM | Max. Moment Mx statisch: | |NM | Max. Moment My: | |NM | Max. Moment My statisch: | |NM | Max. Moment Mz: | |NM | Max. Moment Mz statisch: | |NM | Verschiebekraft: | |N | Werkstoff Führungselement: | Vergütungsstahl | Werkstoff Jochplatte: | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 615,13* | € 708,43* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 658,80* | € 737,30* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 662,67* | € 742,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 804,14* | € 909,22* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 946,06* | € 1.018,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|