Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DNC-32-40-PPV-A Normzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568004613
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     163306
EAN/GTIN:
     4052568004613
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Normzylinder DNC-32-40-PPV-A nach ISO 15552, mit Profilzylinderrohr, für Positionserkennung, mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Hub=40 mm, Kolben-Durchmesser=32 mm, Kolbenstangengewinde=M10x1,25, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
DNC
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Befestigungsart:
mit Innengewinde | mit Zubehör
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991235
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Konstruktiver Aufbau:
Kolben | Kolbenstange | Profilrohr
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Entspricht Norm:
ISO 15552
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Druckguss | beschichtet
Dämpfung:
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Hub:
|MM
Kolben-Ø:
32 mm
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
|N
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Dämpfungslänge:
|MM
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
|N
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
|G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
|G
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Werkstoff Zylinderrohr:
Aluminium-Knetlegierung | gleiteloxiert
Kolbenstangengewinde:
M10x1,25
Kolbenstangenende:
Außengewinde
Aufprallenergie in den Endlagen:
|J
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
|G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
|G
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,63*
€ 158,85*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,98*
€ 189,95*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,85*
€ 189,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,97*
€ 186,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,48*
€ 180,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,93*
€ 167,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 139,36*
€ 165,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,63*
€ 151,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.