Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAP-40-4-1/8-EN Präzisionsmanometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568006471
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     162842
EAN/GTIN:
     4052568006471
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Leitungseinführung
Druck-Messgerät
Präzisionsmanometer MAP-40-4-1/8-EN mit Anzeigeeinheit in bar und psi. Anzeigebereich [bar]=0 - 4 bar, Entspricht Norm=EN 837-1, Nenngröße Manometer=40, Konstruktiver Aufbau=Rohrfeder-Manometer, Befestigungsart=Leitungseinbau
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
MAP
Betriebsmedium:
Inerte Gase | neutrale Flüssigkeiten
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
kein Azetylen | kein Sauerstoff
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991463
Konstruktiver Aufbau:
Rohrfeder-Manometer
Schutzart:
IP43
Pneumatischer Anschluss:
R1/8
Entspricht Norm:
EN 837-1
Werkstoff Einschraubzapfen:
Messing
Anzeigebereich:
;; BAR
Messgenauigkeit Klasse:
1,6
Anschlusslage:
Rückseite zentrisch
Werkstoff Sichtscheibe:
PS
Farbe Gehäuse:
schwarz
vom Medium berührte Werkstoffe:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, festo druckanzeige, druck messgerät, druckanzeige g1/8, MAP-40-4-1/8-EN, Präzisionsmanometer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 13,15*
€ 18,67*
2 Tage
655
€ 8,90*
ab € 13,55*
€ 18,79*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,11*
€ 19,47*
€ 5,46*
ab € 16,01*
€ 21,89*
€ 8,95*
ab € 16,71*
€ 23,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.