| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568006723 Herst.-Nr.: 526083 EAN/GTIN: 4052568006723 |
| |
|
| | |
| Anschlussplatte-SET MS6-AGE der MS-Reihe, mit G-Gewinde. Baugröße=6, Baureihe=MS, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Mediumstemperatur=-10 - 60 °C, Produktgewicht=300 g Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | MS6-AGE | Pneumatischer Anschluss 1: | G3/4 | Pneumatischer Anschluss 2: | G3/4 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform | Baugröße: | 6 | Produktgewicht: | |G | Mediumstemperatur: | ;; GC | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Anschlussplatte: | Aluminium-Druckguss | Baureihe: | MS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftsteckverbinder, Pneumatik-Steckverbinder, Montagehalterung, Schmiervorrichtung, Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, wartungseinheit festo, anschlußplattenset pneumatik, MS6-AGE, Anschlussplatte-SET |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 20,52* | € 27,35* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 21,68* | € 29,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 22,83* | € 29,85* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 25,59* | € 33,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 35,02* | € 44,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|