Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPX-FB33 Busknoten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568007416
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     548755
EAN/GTIN:
     4052568007416
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Busknoten CPX-FB33 für modulares elektrisches Terminal CPX. Abmessungen B x L x H=(* (inkl. Verkettungsblock), * 50 mm x 107 mm x 50 mm), Feldbus-Schnittstelle=2x Dose, M12x1, 4polig, D-codiert, Gerätespezifische Diagnose=(* Kanal- und modulorientierte Diagnose, * Unterspannung Module, * Diagnose-Speicher), Konfigurations-Unterstützung=GSDML-Datei, Parametrierung=(* Diagnoseverhalten, * Failsafe-Reaktion, * Forcen von Kanälen, * Signal-Setup, * Systemparameter)
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
CPX
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Produktgewicht:
|G
Schutzart:
IP65 | IP67
Lagertemperatur:
;; GC
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Nennbetriebsspannung DC:
|V
Bedienelemente:
DIL-Schalter | Optionale Speicherkarte
Abmessungen B x L x H:
(inkl. Verkettungsblock) | 50 mm x 107 mm x 50 mm
Protokoll:
PROFINET IRT | PROFINET RT
Zusätzliche Funktionen:
Azyklischer Datenzugriff über Feldbus | Azyklischer Datenzugriff über Ethernet | Fast Start Up (FSU) | Kanalbezogene Diagnose über Feldbus | Start-up Parametrierung in Klartext über Feldbus | Systemstatus über Prozessdaten abbildbar | Zusätzliche Diagnose-Schnittstelle für Bediengeräte
Feldbus-Schnittstelle:
2x Dose, M12x1, 4-polig, D-codiert
Gerätespezifische Diagnose:
Kanal- und modulorientierte Diagnose | Unterspannung Module | Diagnose-Speicher
Konfigurations-Unterstützung:
GSDML-Datei
Baudrate:
100 MBit/s
LED-Anzeige busspezifisch:
M/P: Maintenance/PROFIenergy | NF: Netzwerkfehler | TP1: Netzwerk aktiv Port 1 | TP2: Netzwerk aktiv Port 2
LED-Anzeige produktspezifisch:
M: Modify, Parametrierung | PL: Lastversorgung | PS: Elektronikversorgung, Sensorversorgung | SF: Systemfehler
Parametrierung:
Diagnoseverhalten | Failsafe-Reaktion | Forcen von Kanälen | Signal-Setup | Systemparameter
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung:
Typ. 120 mA
Maximale Adressvolumen Ausgänge:
|AD
Maximale Adressvolumen Eingänge:
|AD
Weitere Suchbegriffe: buskoppler festo, bus koppler, CPX-FB33, Busknoten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
€ 5,90*
ab € 395,98*
€ 464,79*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,53*
€ 507,01*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,01*
€ 603,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,01*
€ 598,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,83*
€ 561,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,13*
€ 536,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 448,61*
€ 533,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,53*
€ 507,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.