Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FK-M36X2 Flexo-Kupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568009076
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     10746
EAN/GTIN:
     4052568009076
Suchbegriffe:
Flexokupplung
Kolbenstangen-Ausgleichselement
ISO-Zylinder
Normzylinder
Flexo-Kupplung FK-M36X2 zum Ausgleich von Mittenversatz und Winkelabweichung, zur kolbenstangenseitigen Montage. Baugröße=M36x2, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=5800 g, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform)
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
FK
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Stahl | verzinkt
Baugröße:
M36x2
Produktgewicht:
|G
Werkstoff Kugelbolzen:
Einsatzstahl
Werkstoff Kugelscheibe:
Einsatzstahl
Werkstoff Mutter:
Stahl | verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, normzylinder festo, iso zylinder, FK-M36X2, Flexo-Kupplung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,85*
€ 294,62*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 247,12*
€ 294,94*
2 Tage
13
€ 5,90*
ab € 266,63*
€ 311,41*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 302,00*
€ 348,53*
Frei Haus
ab € 332,89*
€ 395,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,94*
€ 350,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,52*
€ 345,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,98*
€ 329,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,00*
€ 309,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 257,10*
€ 305,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,12*
€ 294,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.