| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568009304 Herst.-Nr.: 15867 EAN/GTIN: 4052568009304 |
| |
|
| | |
| Anschlussblock PRS-1/4-8-B Max. Anzahl der Ventilplätze=8, Produktgewicht=2800 g, Befestigungsart=mit Durchgangsbohrung, Anschluss Steuerabluft 82=G1/8, Anschluss Steuerabluft 84=G1/8 Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | PRS | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/2 | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Produktgewicht: | |G | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung | Pneumatischer Anschluss 3: | G1/2 | Pneumatischer Anschluss 5: | G1/2 | Werkstoff Anschlussplatte: | Aluminium | Max. Anzahl Ventilplätze: | 8 | Anschluss Steuerabluft 84: | G1/8 | Anschluss Steuerabluft 82: | G1/8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PRS-1/4-8-B, Anschlussblock |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 226,78* | € 264,95* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 223,30* | € 268,40* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 255,05* | € 295,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|