Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR-M3 Drossel-Rückschlagventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568009328
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     15899
EAN/GTIN:
     4052568009328
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Drossel-Rückschlagventil GR-M3 Inline; Drossel-Rückschlagfunktion; Einstellelement Rändelschraube; Innengewinde M3; gleiche Größe wie Pneumatischer Anschluss
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
GR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
M3
Pneumatischer Anschluss 2:
M3
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
Drossel-Rückschlagfunktion
Einstellelement:
Rändelschraube
Befestigungsart:
wahlweise: | Fronttafeleinbau | mit Durchgangsbohrung
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung:
|L2
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung:
;; L2
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991453
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Regulierschraube:
Messing
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,98*
€ 42,92*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 32,21*
€ 42,97*
1 Tag
40
€ 8,90*
ab € 34,94*
€ 45,52*
€ 8,95*
ab € 47,63*
€ 63,02*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 55,84*
€ 71,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.