Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FENG-100-50-KF Führungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568009991
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     34529
EAN/GTIN:
     4052568009991
Suchbegriffe:
Linear-Führungseinheit
Führungseinheit FENG-100-50-KF mit Kugelumlaufführung, dient der Verdrehsicherung, bietet eine hohe Führungsgenauigkeit. Baugröße=100, Hub=50 mm, Einbaulage=beliebig, Führung=Kugelumlaufführung, Konstruktiver Aufbau=Führung
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
FENG
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Baugröße:
100
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Innengewinde
Konstruktiver Aufbau:
Führung
Hub:
|MM
Führung:
Kugelumlaufführung
Max. Kraft Fy:
|N
Max. Kraft Fy statisch:
|N
Max. Kraft Fz:
|N
Max. Kraft Fz statisch:
|N
Max. Moment Mx:
|NM
Max. Moment Mx statisch:
|NM
Max. Moment My:
|NM
Max. Moment My statisch:
|NM
Max. Moment Mz:
|NM
Max. Moment Mz statisch:
|NM
Verschiebekraft:
|N
Werkstoff Führungselement:
Vergütungsstahl
Werkstoff Jochplatte:
Vergütungsstahl
Weitere Suchbegriffe: FENG-100-50-KF, Führungseinheit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.006,95*
€ 1.109,59*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.072,28*
€ 1.152,01*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 1.082,71*
€ 1.159,92*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.109,59*
€ 1.320,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.093,88*
€ 1.301,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.063,55*
€ 1.265,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.027,13*
€ 1.222,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.015,72*
€ 1.208,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.006,95*
€ 1.198,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.