| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568011246 Herst.-Nr.: 153268 EAN/GTIN: 4052568011246 |
| |
|
| | |
| Blindstopfen QSC-6H Blindstopfen; Steckhülse Ø 6 mm; Packungsmenge 10 Stück Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | QSC | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich | Pneumatischer Anschluss 1: | Steckhülse QS-6 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | PBT | Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat | Baugröße: | Standard | Produktgewicht: | |G | Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich: | ;; BAR | Temperaturabhängiger Betriebsdruck: | ;; BAR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Steckverbinder, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Druckluftkupplungverschlusskappe, Druckluftkupplungverschlussscheibe, Druckluftkupplungverschlussschraube, Druckluftkupplungverschlussstecker, Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, blindstopfen festo, blindstopfen, dichtstopfen kunststoff, QSC-6H |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,38* | € 0,61* | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,39* | € 0,62* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 0,60* | € 0,96* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,71* | € 1,12* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,83* | € 1,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|