Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MA-40-10-G1/4-EN Manometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568014384
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     183900
EAN/GTIN:
     4052568014384
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer MA-40-10-G1/4-EN mit Anzeigeeinheit in bar und psi. Anzeigebereich [bar]=0 - 10 bar, Entspricht Norm=EN 837-1, Nenngröße Manometer=40, Konstruktiver Aufbau=Rohrfeder-Manometer, Befestigungsart=Leitungseinbau
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
MA
Betriebsmedium:
Inerte Gase | neutrale Flüssigkeiten
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
kein Azetylen | kein Sauerstoff
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
ABS
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991463
Konstruktiver Aufbau:
Rohrfeder-Manometer
Schutzart:
IP43
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Entspricht Norm:
EN 837-1
Werkstoff Einschraubzapfen:
Messing
Anzeigebereich:
;; BAR
Messgenauigkeit Klasse:
2,5
Anschlusslage:
Rückseite zentrisch
Werkstoff Sichtscheibe:
PS
Farbe Gehäuse:
schwarz
vom Medium berührte Werkstoffe:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Manometer, festo manometer g1/4, druck messgerät, festo druckanzeige, MA-40-10-G1/4-EN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
198
€ 8,90*
ab € 9,65*
€ 13,63*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 9,90*
€ 14,25*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,62*
€ 14,88*
€ 8,95*
ab € 12,66*
€ 18,31*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 15,06*
€ 21,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.