| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568014407 Herst.-Nr.: 184135 EAN/GTIN: 4052568014407 |
| |
|
| | |
| Fronttafelventil SV/O-3-PK-3X2 Ventilfunktion=2x3/2 geschlossen monostabil, Normalnenndurchfluss=70 l/min, Betriebsdruck=0 - 8 bar, Rückstellart=mechanische Feder, Nennweite=2,5 mm Weitere Informationen: | | Nennweite: | |MM | Typ-Kurzzeichen: | SV/O | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Pneumatischer Anschluss 1: | PK-3 | Pneumatischer Anschluss 2: | PK-3 | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Produktgewicht: | |G | Ventilfunktion: | 2x3/2 geschlossen monostabil | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00991348 | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Steuerart: | direkt | Strömungsrichtung: | nicht reversibel | Normalnenndurchfluss: | |L2 | Rückstellart: | mechanische Feder | Dichtprinzip: | weich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 54,30* | € 69,05* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,40* | € 70,31* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 55,38* | € 71,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|