Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SV/O-3-PK-3X2 Fronttafelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SV/O-3-PK-3X2 Fronttafelventil
Bild für SV/O-3-PK-3X2 Fronttafelventil
Herstellerlogo für SV/O-3-PK-3X2 Fronttafelventil
Artikel-Nr.:
     4065-70025172
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     184135
EAN/GTIN:
     4052568014407
Datenblatt DE für SV/O-3-PK-3X2 Fronttafelventil
Suchbegriffe:
SV/O-3-PK-3X2|Fronttafelventil
Fronttafelventil SV/O-3-PK-3X2 Ventilfunktion=2x3/2 geschlossen monostabil, Normalnenndurchfluss=70 l/min, Betriebsdruck=0 - 8 bar, Rückstellart=mechanische Feder, Nennweite=2,5 mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Pneumatischer Anschluss 1:
PK-3
Pneumatischer Anschluss 2:
PK-3
Rückstellart:
mechanische Feder
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Symbol:
00991348
Typ-Kurzzeichen:
SV/O
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
€ 5,90*
ab € 54,30*
€ 69,05*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,40*
€ 70,31*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 55,38*
€ 71,80*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.