| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568015947 Herst.-Nr.: 537813 EAN/GTIN: 4052568015947 |
| |
|
| | |
| Vakuummeter FVAM-63-V1/0-G1/4-EN mit Anzeigeeinheit in bar. Nenngröße Manometer=63, Anschlusslage=Rückseite zentrisch, Basierend auf Norm=DIN EN 837-1, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | FVAM | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | ABS | Produktgewicht: | |G | Mediumstemperatur: | ;; GC | Befestigungsart: | Fronttafeleinbau | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00991463 | Konstruktiver Aufbau: | Rohrfeder-Manometer | Pneumatischer Anschluss: | G1/4 | Basierend auf Norm: | DIN EN 837-1 | Werkstoff Einschraubzapfen: | Messing | Anzeigebereich: | ;; Y22 | Messgenauigkeit Klasse: | 2,5 | Anschlusslage: | Rückseite zentrisch | Werkstoff Sichtscheibe: | PMMA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,49* | € 39,44* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 29,07* | € 39,47* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 30,31* | € 40,42* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 34,69* | € 46,82* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 41,52* | € 54,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|